河村電器産業
FLタイプ用埋込化粧枠 UF
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
横(mm)
410
233
370
410
470
510
550
590
630
670
710
750
790
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52306248
品番
UF-370
参考基準価格(税別)
¥2,820
販売価格(税込)
¥2,407
販売価格(税別)
¥
2,188
バスケットに入れる
縦(mm)
360
横(mm)
410
深さ(mm)
16.5
質量(kg)
0.4
色
ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6)