河村電器産業
FLタイプ用埋込化粧枠 UF
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
横(mm)
790
233
370
410
470
510
550
590
630
670
710
750
790
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52306406
品番
UF-750
参考基準価格(税別)
¥5,430
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
縦(mm)
360
横(mm)
790
深さ(mm)
16.5
質量(kg)
0.5
色
ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6)