※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
LB110形6400Lm調光
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
52308656
品番
NNL8600EVJLR9
参考基準価格(税別)
¥46,500
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
仕様
LED内蔵、電源ユニット内蔵
材質
【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)
電圧(V)
100~242
消費電力(W)
39.8
光源
LED
色温度(K)
3500
光源色
温白色
安定器
定格出力型(約5~100%連続調光型)
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)
5960
明るさ(Lm)
6400
調光方式
約5%~100%連続調光型
演色指数(Ra)
83
調光の可否
可
注意
※適合調光器をご使用ください。
※ライトバーのみでは使用できません。必ずパナソニック製iDシリーズ専用の器具本体と組み合わせてご使用ください。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。