曜日別特売
- チューブクランプ アズワン 52308796

- チューブクランプ アズワン 52308796
- チューブクランプ アズワン 52308796

チューブクランプ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ネイビー
内容量1個注文コード52308796品番-
参考基準価格(税別)¥380販売価格(税込)¥414
販売価格(税別)
376

軽量で使いやすい!使用用途や部署によって色を分けてお使いいただけます。

材質ナイロン樹脂(ガラス繊維入り)全長(mm)約110ネイビー耐熱温度(℃)130アズワン品番0-6376-11医療機器承認・認証・届出番号チューブ用クランプ医薬品医療機器等法一般医療機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52308796
2025-10-18
用途: バイクの整備
製造業

剛性があまり高くないので柔らかなチューブには使えます

対象商品 : 54522783
2023-12-08
用途: 透析業務に使用
医療・福祉・介護関連業

専門的な用途の器具ですが、部署からの指名注文ですので良いのだろうと思います。(購買担当) 黄色の購入でしたが、数量が多めでもすぐ届き助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チューブ 処置材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする