曜日別特売
100-1938-1938 分液ロート 下部摺合タイプ アズワン 52309006

分液ロート 下部摺合タイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
容量(mL)100
アズワン品番4-436-14
最大外径(mm)60±2
内容量1個注文コード52309006品番100-1938-1938
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥14,000
最大外径(mm)60±2材質硼珪酸ガラス-1容量(mL)100摺合せ(栓・下部)19/38アズワン品番4-436-14材質(コック部)PTFE

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
52309006100-1938-193852308997100-1525-1525100-1938-1938 分液ロート 下部摺合タイプ アズワン 52308997分液ロート 下部摺合タイプアズワン1個
14,345
税込15,780
メーカーモデルチェンジ後継品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

漏斗(ロート)/じょうご」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする