曜日別特売
AFF2010ミト エアフィット専用フィルム キングジム 52312533

 

AFF2010ミト エアフィット専用フィルム キングジム 52312533
AFF2010ミト エアフィット専用フィルム キングジム 52312533
AFF2010ミト エアフィット専用フィルム キングジム 52312533
AFF2010ミト エアフィット専用フィルム キングジム 52312533
AFF2010ミト エアフィット専用フィルム キングジム 52312533
AFF2010ミト エアフィット専用フィルム キングジム 52312533
AFF2010ミト エアフィット専用フィルム キングジム 52312533
AFF2010ミト エアフィット専用フィルム キングジム 52312533
AFF2010ミト エアフィット専用フィルム キングジム 52312533
AFF2010ミト エアフィット専用フィルム キングジム 52312533

エアフィット専用フィルム

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約130×130×200
内容量1巻注文コード52312533品番AFF2010ミト
参考基準価格(税別)¥7,000販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498
材質HDPE(高密度ポリエチレン)長さ(m)約400タイプピロー寸法(幅W×高さH)(mm)空気注入前粒サイズ:約100×200外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約130×130×200アズワン品番64-8838-45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

緩衝材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする