寺西化学
マジックラッションカラーNo.810
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1セット(12色)
1セット(6色)
1セット(12色)
1本
インク色
黒・赤・青・緑・黄・茶・橙・紫・空・桃・黄緑・うす橙
黒・赤・青・緑・黄・茶・橙・紫・空・桃・黄緑・うす橙
黒・赤・青・緑・黄・茶・橙・紫・空・桃・黄緑・うす橙
黒・赤・青・緑・黄・茶
黒
赤
青
緑
黄
茶
橙
紫
黄緑
空
桃
薄橙
全14種類を一覧で見る
内容量
1セット(12色)
注文コード
52312777
品番
M810C-12
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
洗濯で簡単に落とせるインキ
安全性の高い通気性キャップ
鮮やかで発色の良い水性染料インキ
インク色
黒・赤・青・緑・黄・茶・橙・紫・空・桃・黄緑・うす橙
インク
水性染料
商品タイプ
使い切り本体
線幅(mm)
1~1.5
セット内容
12色(黒・赤・青・緑・黄・茶・橙・紫・空・桃・黄緑・うす橙)
寸法(mm)
133×148×15(ペン:138×9.6/本)
質量(g)
88(ペン:6.5/本)
タイプ
シングル
アズワン品番
65-0348-51