寺西化学
マジックラッションカラーNo.810
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1本
1セット(6色)
1セット(12色)
1本
インク色
紫
紫
紫
黒
赤
青
緑
黄
茶
橙
黄緑
空
桃
薄橙
黒・赤・青・緑・黄・茶
黒・赤・青・緑・黄・茶・橙・紫・空・桃・黄緑・うす橙
全14種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
52312856
品番
M810-T8
参考基準価格(税別)
¥100
販売価格(税込)
¥91
販売価格(税別)
¥
83
バスケットに入れる
洗濯で簡単に落とせるインキ
安全性の高い通気性キャップ
鮮やかで発色の良い水性染料インキ
インク色
紫
インク
水性染料
商品タイプ
使い切り本体
線幅(mm)
1~1.5
寸法(mm)
138×9.6
質量(g)
6.5
タイプ
シングル
アズワン品番
65-0348-45