曜日別特売
M810-T11 マジックラッションカラーNo.810 寺西化学 52312874

マジックラッションカラーNo.810

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1本
インク色
黄緑
薄橙
黒・赤・青・緑・黄・茶
黒・赤・青・緑・黄・茶・橙・紫・空・桃・黄緑・うす橙
内容量1本注文コード52312874品番M810-T11
参考基準価格(税別)¥100販売価格(税込)¥91
販売価格(税別)
83

洗濯で簡単に落とせるインキ
安全性の高い通気性キャップ
鮮やかで発色の良い水性染料インキ

インク色インク水性染料商品タイプ使い切り本体線幅(mm)1~1.5寸法(mm)138×9.6質量(g)6.5タイプシングルアズワン品番65-0348-47
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

水性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする