ゼロワンオカダ
船用防水ベル 200Φ表示灯付き
商品レビューを投稿する
42日以内出荷
返品不可
42日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
52313267
品番
No.338-1 200Φ DC24V
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
使用温度範囲(℃)
-10~40
定格電圧(V)
DC24
定格電流(A)
330
定格寿命(時間)
20
容量(W)
7.9
絶縁抵抗(MΩ)
100以上
使用電圧範囲(V)
20~26.4
音量(dB)
95
耐電圧(V/min)
1500