ゼブラ
フィラーレ
フィラーレ ノック式ボールペン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
色(本体)
赤
黒
青
赤
白
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
52314116
品番
P-BA70-R
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
スタンダードでシンプルな高級感あるデザイン/油性とジェルを兼ね備えたエマルジョンインク搭載
インク色
黒
インク
エマルジョン
ボール径(Φmm)
0.7
幅(mm)
19
質量(g)
54.5
シリーズ
フィラーレ
寸法(縦×横)(mm)
186×45
機構
ノック式
替芯
EQ-0.7芯
色(本体)
赤
入数(本)
1
繰り返し・詰め替え
対応