ゼブラ
フィラーレ
フィラーレウッド ツイスト式ボールペン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
色(本体)
ウッドブラック
ウッドブラック
ウッドシルバー
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
52314159
品番
P-BA77-WDBK
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
天然木と金属にこだわった高級感のあるボディ/油性とジェルを兼ね備えたエマルジョンインク搭載
インク色
黒
インク
エマルジョン
ボール径(Φmm)
0.7
幅(mm)
19
質量(g)
61
タイプ
ツイスト式
シリーズ
フィラーレ
寸法(縦×横)(mm)
186×45
替芯
EQ-0.7芯
色(本体)
ウッドブラック
入数(本)
1
繰り返し・詰め替え
対応