ゼブラ
タプリクリップ
タプリクリップボールペン 黒
(2件のレビュー)
ボール径(Φmm)
1.0
1.0
1.6
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(5本)
注文コード
52314256
品番
P-BNB5-BK5
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月7日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
たっぷり書けるロング替芯/可動式バインダークリップ
グリーン購入法
適合
インク色
黒
インク
油性染料
ボール径(Φmm)
1.0
幅(mm)
18
質量(g)
56
シリーズ
タプリクリップ
エコマーク認定
認定
寸法(縦×横)(mm)
195×75
機構
ノック式
替芯
LH-1.0芯
色(本体)
黒
エコマーク認定番号
17112185
入数(本)
5
繰り返し・詰め替え
対応