水性ボールペン サラサ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(5本) 注文コード 52314484 品番 P-JJB3-BK5
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥615
販売価格(税別)
559

さらさら書き味と鮮やかな発色・濃くにじまないインク

インク色 インク水性顔料 ボール径(Φmm)0.7 幅(mm)15 質量(g)51 シリーズサラサ 寸法(縦×横)(mm)195×75 機構ノック式 替芯JF-0.7芯 入数5本 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52314484
2024-12-31
用途:
スケッチに使用
学校法人羽衣学園 様 (教育・研究機関)

水彩を上に塗っても滲まない。滲むと色が濁って汚くなる。せっかくの線描が潰れてしまうので助かる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする