曜日別特売
MP1630-14 メーターパネル MP 河村電器産業 52314578

メーターパネル MP

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可21日以内出荷とは
寸法A(mm)160
寸法B(mm)304
質量(kg)2.5
ベージュ(5Y7/1)
内容量1個注文コード52314578品番MP1630-14
参考基準価格(税別)¥9,620販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
7,598

キャビネット内にメーター等取り付ける場合に使用

ベージュ(5Y7/1)質量(kg)2.5外形寸法(mm)180×320×152寸法A(mm)160寸法B(mm)304セット内容メーターパネル、左右支持金具、パネル留め金具板厚(mm)メーターパネル:1.6、左右支持金具:2.3、パネル留め金具:2.3適合キャビネット深さ200mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする