BR-6A-H-R H-0.7芯 ゼブラ 52314649

H-0.7芯

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード52314649品番BR-6A-H-R
参考基準価格(税別)¥60販売価格(税込)¥61
販売価格(税別)
55

書きごたえがあり、耐水性・耐光性に優れた油性インク

インク色インク油性染料ボール径(Φmm)0.7軸径(Φmm)3全長(mm)139質量(g)1適合本体シリーズ名タプリクリップ、タプリホールドクリップ、フロス、ラバー80、ニューハードケアS入数1本繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52314649
2021-07-21
用途: 工場内ボールペン詰替え用在庫

長年使用しているメーカー品の為品質に問題はないです。一本ずつ購入できることがとてもありがたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする