曜日別特売
RJF5-R JF-0.5芯 ゼブラ 52314719

JF-0.5芯

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
インク色
内容量1個注文コード52314719品番RJF5-R
参考基準価格(税別)¥80販売価格(税込)¥73
販売価格(税別)
66

さらさら書き味と鮮やかな発色・濃くにじまないインク

インク色インク水性顔料ボール径(Φmm)0.5軸径(Φmm)6.1全長(mm)111.1質量(g)2.6適合本体シリーズ名サラサクリップ、サラサ、サラサグランド入数1本繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52314703
2021-01-08
用途: 仕事で
製造業

ジェルタイプのペンは、書きやすいですが、インキが減るのが早いので、安く替え芯を買えるのがありがたいです。

対象商品 : 52314703
2020-03-22
用途: 事務仕事のため

替芯、近くに売ってないため、リピートしてます。
問題なし

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする