ゼブラ
シャーボ X ST5
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
色(本体)
青
青
ダークシルバー
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
52315087
品番
SB15-BL
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
ボディ、シャープメカ1本およびボールペン替芯2本または3本を、5万通り以上もの組み合わせから自由に選んで、Myオリジナルの1本を作ることができる/しっくりとした回転の作動感
軸径(Φmm)
11.2
全長(mm)
138.1
質量(g)
22.7
タイプ
ロータリーシステム
替芯
4C-0.7芯/4C-1.0芯/JSB-0.4芯/JSB-0.5芯/ESB-0.5芯/ESB-0.7芯/SB-X-3-B1/SB-X-5-B1/SB-X-7-B1
色(本体)
青
繰り返し・詰め替え
対応