ゼブラ
フィラーレ 2+S
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色(本体)
白
黒
青
赤
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
52315184
品番
P-SA11-W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,000
1本で3機能/ロータリー式の流麗なスタイル/油性とジェルを兼ね備えたエマルジョンインク搭載
グリーン購入法
適合
インク色
ボールペン黒・赤+シャープ
インク
エマルジョン
ボール径(Φmm)
0.7
幅(mm)
20
質量(g)
52
タイプ
ロータリーシステム
芯径(mm)
0.5
寸法(縦×横)(mm)
185×46
替芯
ESB-0.7芯
色(本体)
白
色数
2色+シャープペン