曜日別特売
P-B2SA85-BL デルガード+2C ゼブラ 52315209

 

P-B2SA85-BL デルガード+2C ゼブラ 52315209
P-B2SA85-BL デルガード+2C ゼブラ 52315209
P-B2SA85-BL デルガード+2C ゼブラ 52315209

デルガード+2C

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
色(本体)
内容量1本注文コード52315209品番P-B2SA85-BL
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

1本で3機能/筆記中のあらゆる角度のどんなに強い筆圧からも折れないように芯を守る

インク色ボールペン黒・赤+シャープインクエマルジョンボール径(Φmm)0.7軸径(Φmm)13.1全長(mm)154.3質量(g)18.6タイプロータリーシステム芯径(mm)0.5替芯EK-0.7芯色(本体)色数2色+シャープペン繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする