ゼブラ
DRAFIXシャープ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
芯径(mm)
【シャープ芯】0.3
【シャープ芯】0.3
【シャープ芯】0.5
【シャープ芯】0.7
【シャープ芯】0.9
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
52315403
品番
DM3-300
参考基準価格(税別)
¥300
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
製図用シャープペン/芯硬度表示窓付き
芯径(mm)
【シャープ芯】0.3
軸径(Φmm)
9.1
全長(mm)
142.8
質量(g)
8.5
繰り返し・詰め替え
対応