ゼブラ
替消しゴム
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1セット(5個)
1セット(5個)
1セット(3個)
軸径(Φmm)
3.8
4.7
3.8
5
4.5
全長(mm)
8
10.7
8
7.5
20.5
10.5
12.5
全7種類を一覧で見る
内容量
1セット(5個)
注文コード
52315525
品番
E-1B-B
参考基準価格(税別)
¥100
販売価格(税込)
¥109
販売価格(税別)
¥
99
バスケットに入れる
仕様
変消しゴム/5ヶ入
適合
手帳用(TS-3)・テクノラインEX(MA44)
軸径(Φmm)
3.8
全長(mm)
8
質量(g)
0.2
タイプ
B
繰り返し・詰め替え
対応