仕様変消しゴム/5ヶ入適合SK-シャーボ(SB3)・SK-シャーボ+1(SB5)・SK-シャーボ ケア+1(SBCR1)・ジムメカ(KRM-100)・エスピナ300(MA3)・メタモード・タプリ(MN1)・タプリクリップ(MN5)・エアーフィット(MA9)・エアーフィットS(MA19)・エアーフィット500(MA20)・エアーフィットライト(MA61)・エアーフィット2+S(SA9)・フリシャ オートマチック(MA40)・フリシャ パステル(MA50)・ハンドフィットR(MA39)・レガリア500(MA31)・ニュー スパイラル(MA10)・ニュー スパイラルCC(MA51)・ニュー スパイラルT(MA52)・ニュー モティー・テクト(MA43/MAS43)・アルベス イーオー(MA67)・デルガード(P-MA85)・デルガード タイプLx(P-MA86)軸径(Φmm)4.7全長(mm)12.5質量(g)0.3タイプG繰り返し・詰め替え対応