P-MO-150-MC-R3 ハイマッキー 赤 3本入パック ゼブラ 52315638

ハイマッキー 赤 3本入パック

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(3本)注文コード52315638品番P-MO-150-MC-R3
参考基準価格(税別)¥450販売価格(税込)¥450
販売価格(税別)
409

1本で太細両用が使える便利な油性マーカー/速乾性・耐水性有り

インク色レッドインク油性染料(アルコール系)タイプツイン線の太さ太字/細字線幅(mm)太6.0・細1.5~2.0幅(mm)22質量(g)77寸法(縦×横)(mm)195×85機構キャップ式入数3本商品タイプ使い切り本体
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52315638
2024-09-09
用途: 作業時の記入

1箱は使わないけれど、少し在庫も持って使用したいという時に3本ですと、ちょうど良くて購入させていただきました。黒は結構使用することが多いのですが、赤は中々使用することが少ないので。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

油性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする