ゼブラ
チェックαセット
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
インク色
青
青
ピンク
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52315796
品番
P-SE-WYT20-BLR
参考基準価格(税別)
¥210
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
暗記のための秘密兵器/紙の裏面ににじみにくい新インク採用/しなるペン先を採用
インク色
青
インク
水性染料
商品タイプ
使い切り本体
タイプ
ツイン
線の太さ
細字・極細字
線幅(mm)
太:3.5~4.0、細:1.2
セット内容
チェックペン-アルファ1本・チェックシート1枚(教科書サイズ縦190×横130mm)
質量(g)
27
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
232×140×14.8
色(シート)
青/赤