ゼブラ
筆サイン 極細
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1本
注文コード
52315823
品番
P-WFSS4
参考基準価格(税別)
¥150
販売価格(税込)
¥153
販売価格(税別)
¥
139
バスケットに入れる
ゼブラ独自の筆サインチップ採用/乾けば水に流れず、色あせしないカーボンインク
インク
水性顔料
線の太さ
極細
軸径(Φmm)
11.4
全長(mm)
136.9
質量(g)
8.5
機構
キャップ式