曜日別特売
RP73-07A フロアースタンド 河村電器産業 52317658

フロアースタンド

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可21日以内出荷とは
質量(kg)0.8
内容量1個注文コード52317658品番RP73-07A
参考基準価格(税別)¥5,140販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

ラックの傾き、高さ調整用スタンド

付属品取付ねじ、取付板材質フロアースタンド・シャフト/鋼線、取付板/鋼板質量(kg)0.8許容荷重(kg)200寸法L(mm)29~46表面処理メッキ材質(底部)鋳鉄適応ITN、ITO、ITA、ITS、CORT、SRB、SRO、SROV
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする