色(本体)ホワイト、(天板)ラスティックミディアム本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1300×700×720質量(kg)27材質コードダクト:樹脂(PP)、配線カバー:樹脂(ABS)幅(mm)1300高さ(mm)720区分本体タイプスタンダードテーブル(センター引き出しなしタイプ)奥行(mm)700シリーズiSデスクシステムキャスターなし機能床傾斜調整範囲18mm材質(天板)表面材:メラミン化粧板、エッジ:樹脂(ABS、ASA)、芯材:スチール(W2000以上スチール、ハニカム)色(天板)ラスティックミディアム天板厚さ(mm)29材質(表面)スチール材質(脚)スチール(焼付塗装)、樹脂(ABS)材質(脚部)スチール色(本体)ホワイト材質(塗装)焼付塗装鍵なしグリーン購入法適合アジャスターあり引出しなし材質(幕板)スチール(焼付塗装)サービス分類組立・設置・取付