曜日別特売
FFG-4108A2A3A3 直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ アルミボディ(FFG-4108A~) CKD 52322797

FFG-4108A2A3A3 直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ アルミボディ(FFG-4108A~) CKD 52322797
FFG-4108A2A3A3 直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ アルミボディ(FFG-4108A~) CKD 52322797
FFG-4108A2A3A3 直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ アルミボディ(FFG-4108A~) CKD 52322797
FFG-4108A2A3A3 直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ アルミボディ(FFG-4108A~) CKD 52322797

直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ アルミボディ(FFG-4108A~)FFG-4108A2A3A3

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品はオリフィス径・オプションなど168種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
オリフィス径(Φmm)
2
オプション
リード線(300mm)
注文コード
52322797
品番
FFG-4108A2A3A3
参考基準価格(税別)¥7,260販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
¥6,598

多種流体にマルチフィットした3ポートの電磁弁です。各種用途で求められる機能を標準装備し、ひとつのシリーズで多様な流体に対応するバルブです。長寿命化による廃棄物の削減と省電力化によるCO2排出量の削減により、カーボンニュートラルに貢献します。ドライエアでも一般エアと同等の耐久性を実現しました。流路部の耐食性を向上させました。構成部品の一体成型により、溶接レスとなっています。耐圧容器構造を採用し、コイル交換時の外部漏れリスクを削減します。静音構造をとり、金属音を低減しました。医療設備・研究室など、静かな環境でも安心してご使用いただけます。コイルが360度回転し、設置に自由度があります。クリップでコイルをワンタッチ脱着出来るため、メンテナンス性が向上しました。

用途
多種流体の3方向制御に
質量(g)
526
定格電圧(V)
DC24
使用圧力(MPa)
0~0.7、(NO加圧時)0~0.6
オリフィス径(Φmm)
2
オプション
リード線(300mm)
保護構造
IP65
消費電力(W)
7
材質(シール)
NBR
接続口径(Rc)
1/4
作動区分
ユニバーサル形
使用流体
圧縮空気・乾燥エア
流体温度(℃)
-10~60(凍結のないこと)
材質(ボディ)
アルミ
耐熱クラス
クラス130(B)
取付姿勢
自在
雰囲気
腐食性ガス、爆発性ガスのない場所
弁構造
直動式ポペット構造
弁座漏れ(cm3/min)
0.2以下(空気にて)(ANR)
周囲温度(℃)
-10~60
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐水圧(MPa)
1.8
注意
※低真空でご使用の場合は、ユニバーサル形はNC・NOポート側を真空引きしてください。

商品説明動画

もうバルブ選びは迷わない!多種流体に対応したマルチフィット? FFB・FFGシリーズ誕生

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする