付属品端子カバー2個/取付ネジ(鉄板用)2本/取付ネジ(木板用)2本/圧着端子6個/絶縁キャップ6個仕様単3中性線欠相保護付オプション補助接点質量(kg)1.2外形寸法(mm)90×155×68定格電圧(V)AC100-200外寸法(縦×横×深さ)(mm)90×155×68定格電流(A)150接続方式圧着端子(M8)JIS規格C8201-2-2 Anne×2主な用途ZR型/単3専用相線式1Φ3W接続可能電線(mm2)60動作時間0.1秒以内定格遮断容量(kA)25引きはずし方式熱動電磁式定格感度電流(mA)100・200・500切替逆接続不可リード線長さ(mm)350極数・素子数3P2E適合安全規格-フレーム(AF)150動作時間(s)0.1以内