SPVH-12M-SP2L 産業用接続箱 PVH-M-L 河村電器産業 52343935

SPVH-12M-SP2L 産業用接続箱 PVH-M-L 河村電器産業 52343935
SPVH-12M-SP2L 産業用接続箱 PVH-M-L 河村電器産業 52343935

産業用接続箱 PVH-M-L

商品レビューを投稿する
42日以内出荷返品不可42日以内出荷とは
質量(kg)26
保護等級IP55
使用キャビネットSPOG
出力出力:ラグ端子120A
内容量1個注文コード52343935品番SPVH-12M-SP2L
参考基準価格(税別)¥341,000販売価格(税込)¥274,780
販売価格(税別)
¥249,800
保護等級
IP55
寸法(mm)
515×700×200
質量(kg)
26
出力
出力:ラグ端子120A
板厚(mm)
ボデー1.5、ドア1.5
仕様
ステンレス製キャビネット
色
ベージュ(マンセル5Y7/1)
定格電圧(V)
DC1000
入力電圧(V)
最大DC1000
入力
直流開閉器10A×12回路
使用ハンドル
KH-100(キー付平面ハンドル)
使用キャビネット
SPOG
使用場所
屋外用 露出形

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする