トンボ鉛筆
Pカラードット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
インク色
コーラル
アップルグリーン
ブルー
オレンジ
ブラウン
線幅(mm)
0.3
0.3
0.3/5
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
52344609
品番
WS-PD88
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥160
直径約5ミリのドットが描ける「丸スタンプ芯」と筆記線幅約0.3ミリ「超極細芯」のツインタイプ水性サインペン。
インク色
コーラル
インク
水性染料
商品タイプ
使い切り本体
タイプ
ツイン
線の太さ
超極細・丸スタンプ
線幅(mm)
0.3
直径(Φmm)
0.5
RoHS指令(10物質対応)
対応