曜日別特売
PVL-04V 太陽光発電住宅用接続箱 PVL 河村電器産業 52346525

PVL-04V 太陽光発電住宅用接続箱 PVL 河村電器産業 52346525
PVL-04V 太陽光発電住宅用接続箱 PVL 河村電器産業 52346525

太陽光発電住宅用接続箱 PVL

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可21日以内出荷とは
分岐回路数4
縦(mm)280
横(mm)280
内容量1個注文コード52346525品番PVL-04V
参考基準価格(税別)¥46,800販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980
縦(mm)280横(mm)280深さ(mm)100質量(kg)2.8定格出力電流(A)40板厚(mm)本体0.8、カバー0.8仕様太陽光発電用接続箱、開閉器×4+ダイオード×4+サージアブソーバ×1+出力端子ベージュ(マンセル5Y7/1)種類ホーム分電盤定格電圧(V)DC300保護等級IP44定格入力電流(A)10(1回路あたり)使用場所屋内・屋外兼用、露出形分岐回路数4スイッチ形番TK 10L分岐ブレーカ容量2P10A
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする