河村電器産業
産業用直流集電箱(平置きタイプ) PVSY-A
商品レビューを投稿する
42日以内出荷
返品不可
42日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
分岐回路数
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
分岐回路数
8
注文コード
52347322
品番
PVSY05-08A
参考基準価格(税別)
¥554,000
販売価格(税込)
¥439,780
販売価格(税別)
¥
399,800
バスケットに入れる
縦(mm)
800
横(mm)
1500
質量(kg)
115
入力
直流遮断器50A
分岐回路数
8
色
クリーム(マンセル2.5Y9/1)
種類
標準分電盤
出力
端子台400A
定格電圧(V)
DC500
深さ(mm)
250
入力電圧(V)
最大DC750
板厚(mm)
本体1.6、扉1.6
保護等級
IP55
使用場所
屋外用、露出形
分岐ブレーカ容量
MCB3P50AT