河村電器産業
産業用接続箱10Aタイプ PVH-B-1
商品レビューを投稿する
42日以内出荷
返品不可
42日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
保護等級・入力
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
保護等級
IP55
入力
直流開閉器10A×12回路
注文コード
52347776
品番
SPVH-12B-1-S2
参考基準価格(税別)
¥447,000
販売価格(税込)
¥362,780
販売価格(税別)
¥
329,800
バスケットに入れる
保護等級
IP55
寸法(mm)
615×850×200
質量(kg)
43.5
定格出力電流(A)
120
板厚(mm)
ボデー1.5、ドア1.5、屋根1.5
仕様
ステンレス製
色
ベージュ(マンセル5Y7/1)
出力
MCB
定格電圧(V)
DC500
入力電圧(V)
最大DC750
入力
直流開閉器10A×12回路
使用ハンドル
KH-100(キー付平面ハンドル)
使用場所
屋外用 露出形
クラス
SPDクラスⅡ組込み