曜日別特売
SPVSA-04225 産業用交流集電箱 PVSA 河村電器産業 52348704

SPVSA-04225 産業用交流集電箱 PVSA 河村電器産業 52348704
SPVSA-04225 産業用交流集電箱 PVSA 河村電器産業 52348704

産業用交流集電箱 PVSASPVSA-04225

商品レビューを投稿する
42日以内出荷返品不可42日以内出荷とは
この商品は分岐回路数・縦など32種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
分岐回路数
4
縦(mm)
915
注文コード
52348704
品番
SPVSA-04225
参考基準価格(税別)¥405,000販売価格(税込)¥329,780
販売価格(税別)
¥299,800

屋外ステンレス製

縦(mm)
915
横(mm)
500
深さ(mm)
200
質量(kg)
37
板厚(mm)
本体1.5、扉1.5、屋根1.5
仕様
ステンレス製太陽光発電用交流集電箱 単相10kW(電灯用)、MCB3P3E75A×4回路+出力:MCB3P3E225A×1
色
ベージュ(マンセル5Y7/1)
種類
標準分電盤
使用ハンドル
KH-100(キー付平面ハンドル)
保護等級
IP55
使用キャビネット
SCPO
使用場所
屋外用、露出形
分岐回路数
4
主幹ブレーカ容量
MCB3P3E225AF225AT
分岐ブレーカ容量
MCB3P3E100AF75AT

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする