NWTB-P1N ナイスタック 粘着タブ ニチバン 52353569

 

NWTB-P1N ナイスタック 粘着タブ ニチバン 52353569
NWTB-P1N ナイスタック 粘着タブ ニチバン 52353569

ナイスタック 粘着タブ

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
テープ幅(mm)15
質量(g)4
内容量1個注文コード52353569品番NWTB-P1N
参考基準価格(税別)¥280販売価格(税込)¥241
販売価格(税別)
219

貼るのもはがすのも、手軽で簡単!
お部屋を傷つけず汚さない、うれしい両面テープです。
しっかり貼れてきれいにはがせる粘着タブです。
合成ゴム素材なので、のり残りがなく、片手でタブを引っ張るだけで簡単にはがせます。

用途
後からはがしたい小物の固定に
テープ幅(mm)15テープ厚さ(mm)0.77基材合成ゴム寸法(mm)15×43質量(g)4耐荷重(kg)0.3剥離紙
注意
※屋外・車中でのご使用は避けてください。
※壁紙には使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25181389
2025-10-15
用途: 壁掛けフックやポスターの貼り付け
total research projectサービス業

有名なブランドということもあり、粘着力も剥がし易さも良好で扱い易く、満足度高いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする