SONIC(ソニック)[文具]
IDカード用 吊下げ名札
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
材質
表示面=PO 紐=PET
注文コード
52353684
品番
NF-451-D
参考基準価格(税別)
¥280
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
落下防止機能
開閉クリップ
スライド式ひも長さ調整
安全パーツ
環境対応
材質
表示面=PO 紐=PET
主要材質
表示面=PO 紐=PET
中紙サイズ(mm)
中紙:96×64mm(A7対応)
グリーン購入法
適合
ひも幅(cm)
巾10mm