曜日別特売
N577B-10 メモ セプトクルール 方眼紙 マルマン 52353964

メモ セプトクルール 方眼紙

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
パープル
内容量1冊注文コード52353964品番N577B-10
参考基準価格(税別)¥240販売価格(税込)¥241
販売価格(税別)
219

自分の好みのカラーを選べます。
便利な切り取りミシン目入り。

サイズA7パープル方眼罫枚数70枚仕様切り取りミシン目入り、ツインワイヤ製本寸法(縦×横×厚さ)(mm)115×76×8罫幅(mm)5用紙厚(g/m2)70
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ノート・メモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする