あかしや
細筆 花影
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1本
注文コード
52354436
品番
AS-151
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
用途
書道教室・趣味向け/細字書道
仕様
弾力:ほどよい硬さ
材質
主原毛:イタチ毛、馬毛
寸法(Φ×mm)
7.5×212
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
オフィスサプライ
学童・教育用品
図工/美術/画材/書道
書道用品
書道筆
細筆 花影 あかしや
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「書道用品」にはこんなカテゴリがあります
書道筆
墨/墨汁
半紙
文鎮
硯(すずり)
書道用下敷き
書道セット他
シェアする
マイページ