曜日別特売
700SS-NENH 【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん 見出し 50×15mm ネオンカラー 3M スリーエム 3M(スリーエム) 52359528

700SS-NENH 【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん 見出し 50×15mm ネオンカラー 3M スリーエム 3M(スリーエム) 52359528
700SS-NENH 【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん 見出し 50×15mm ネオンカラー 3M スリーエム 3M(スリーエム) 52359528
700SS-NENH 【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん 見出し 50×15mm ネオンカラー 3M スリーエム 3M(スリーエム) 52359528
700SS-NENH 【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん 見出し 50×15mm ネオンカラー 3M スリーエム 3M(スリーエム) 52359528
700SS-NENH 【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん 見出し 50×15mm ネオンカラー 3M スリーエム 3M(スリーエム) 52359528
700SS-NENH 【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん 見出し 50×15mm ネオンカラー 3M スリーエム 3M(スリーエム) 52359528
700SS-NENH 【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん 見出し 50×15mm ネオンカラー 3M スリーエム 3M(スリーエム) 52359528
700SS-NENH 【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん 見出し 50×15mm ネオンカラー 3M スリーエム 3M(スリーエム) 52359528

【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん 見出し 50×15mm ネオンカラー 3M スリーエム

(9件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック
商品構成アソート
内容量1パック注文コード52359528品番700SS-NENH
参考基準価格(税別)¥500販売価格(税込)¥472
販売価格(税別)
429

強粘着タイプのポスト・イット(R)見出しです。
パソコンのデスクトップやキャビネット、樹脂製品などつきにくかった場所にしっかり貼れます。
大切なことや伝言を書いて仕事もスムーズ。

商品構成アソート寸法(縦×横)(mm)50×15仕様強粘着タイプ形状短冊形サイズシリーズPost-it
注意
※強粘着タイプですので、紙の種類によっては、はがすときに表面を破損する恐れがあります。
※製品によって、形状が少しカールしている場合がございますが品質には何ら影響はありません。
※メーカーの製品の紙色変更に伴い、お届けするタイミングによっては若干色味が異なる場合がございます。
※メーカーのパッケージ変更に伴い、お届けするタイミングによってはパッケージが異なる場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-30
用途: 事務所
農・林・水産業

ネオンカラーは色がはっきりしていて、とても良いと思います。
強粘着なのも良いです。

対象商品 : 76121254
2021-12-02
用途: 主に伝言メモ
自動車・二輪車・自転車関連業

強粘着で、はがれにくくストレスなく使えます。
色もかわいくて気に入ってます♪

対象商品 : 76121254
2018-04-26
用途: 事務作業
個人のお客様

書類が重なったときにちょっとした目印や項目ごとに仕分けができるので便利です

対象商品 : 07168481
2017-11-11
用途: 書類の決裁時のチェックに使っています。
その他業種

他の付箋では、せっかくチェックしてつけておいた付箋が剥がれてしまい、訂正する側が、正確に訂正できない場合もあります。私は、そういうことのないよう、ずっと、強粘着を使用しています。これなら、訂正箇所に貼った付箋が剥がれたとこはありません。訂正も正確です。

1が参考にしています
対象商品 : 76121254
2017-12-18
用途: 事務作業
個人のお客様

5色あるので目的別に保存できるし、小さいので目印のために貼ってあっても邪魔にならなくて便利です

対象商品 : 76121254
2016-06-30
用途: 事務作業
卸売・小売業

大容量で色がはっきりしているので
探しやすくてとても良いです。

対象商品 : 76121297
2014-11-23
用途: スケジュール管理などに使います。

強粘着のふせんがたくさん入って、この価格は、嬉しいです!
どんどん使えるので、オススメですよ。

対象商品 : 76121254
2014-10-30
用途: 注意書きのメモ、PCディスプレイに貼っている

以前から使用していてなくなったので購入した。もう少し値段が下がるといいと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

付箋(ふせん)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする