ミツヤ
ハイタック画鋲
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1ケース(100本)
注文コード
52362206
品番
TM-1
参考基準価格(税別)
¥280
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
収納便利なスライド式で可愛くおしゃれなPOPカラーケース入のピンシリーズ。
針長(mm)
7
色
表面真鍮メッキ(ゴールド)
仕様
包装:フック付ケース(蓋:PP 容器:PS)
材質
圧延鋼板,鉄線
寸法(mm)
11