曜日別特売
SJ-B06-JT LEDジョイントモチーフ(全点滅タイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 52368244

LEDジョイントモチーフ(全点滅タイプ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード52368244品番SJ-B06-JT
参考基準価格(税別)¥6,400販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

吊り下げに適した平面タイプ

用途数珠つなぎに中継連結できる定格入力電圧(V)AC24仕様SJV:1.9質量(kg)0.4保護等級IP44使用環境温度(℃)-10~40、常湿寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)50×2×50駆動方式AC-ACアダプタ方式使用場所屋外ケーブル長(cm)出力・入力:各約50
注意
※コントローラーに接続した場合、交互点滅の一方のタイミングで全点滅するため、交互点滅の間隔が長い点滅モードの場合は、消灯時間が長くなります。
※LEDジョイントモチーフは発光部品です。単独では光りません。別売のコントローラーや整流器、AC-ACアダプタと組み合わせて使用します。
※LEDルミネーション(連結タイプ)SJシリーズ専用です。他の製品と互換性はありません。
※この製品は仮設(6ヵ月以内/屋外用)照明器具です。恒久施設照明としては使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする