曜日別特売
AZG001178 回線表示タグ 大崎電気工業 52368698

回線表示タグ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(100枚)
寸法(mm)タグ:W86×H10
内容量1袋(100枚)注文コード52368698品番AZG001178
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

従来の丸札での欠点(糸が絡まりやすい)を改善。コードに装着後でも見やすい位置にスライド可能。特殊な素材を使用していることから引張りや曲げに強い。鉛筆やボールペンで直接記載が可能。

用途高密度光配線盤や各種電源ケーブル集約箇所に回線情報を判別しやすく記載可能。寸法(mm)タグ:W86×H10仕様タグ枚数/10タグ、1シート、10シート/袋入りシートサイズ(mm)W105×H130位置糊しろ:左側全面
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする