曜日別特売
HSTTA25-Y 粘着材付き熱収縮チューブ 収縮率3:1 少量パック PANDUIT(パンドウイット) 52374044

 

HSTTA25-Y 粘着材付き熱収縮チューブ 収縮率3:1 少量パック PANDUIT(パンドウイット) 52374044
HSTTA25-Y 粘着材付き熱収縮チューブ 収縮率3:1 少量パック PANDUIT(パンドウイット) 52374044

粘着材付き熱収縮チューブ 収縮率3:1 少量パック

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1袋(4本)
肉厚(mm)1.0(収縮後)
内容量1袋(4本)注文コード52374044品番HSTTA25-Y
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

水分や腐食から製品を保護するための粘着剤が内壁についた柔軟性に優れた熱収縮チューブです。凹凸が多い製品の保護に適しています。収縮率が大きいのでコネクタと電線の繋ぎ部分の使用に役立ちます。熱収縮チューブを無駄の出ない少量パックにしました。

用途凹凸が多い個所での製品の保護。湿気がある場所に。コネクタと電線の繋ぎ部分に。長さ(mm)152特性柔軟性トラスコ品番731-3730質量(g)27使用温度範囲(℃)-55~110℃肉厚(mm)1.0(収縮後)サイズ(inch)1/4収縮後内径最大値(Φmm)2.0収縮前内径最小値(Φmm)6.4収縮開始温度(℃)121収縮率(%)33耐電圧(V)600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

熱収縮チューブの特長と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/heatshrinktube_feature/
2023-03-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする