曜日別特売
T25F-C5 スパイラルラッピング PANDUIT(パンドウイット) 52374263

 

T25F-C5 スパイラルラッピング PANDUIT(パンドウイット) 52374263
T25F-C5 スパイラルラッピング PANDUIT(パンドウイット) 52374263

スパイラルラッピング

(1件のレビュー)
取扱い終了
結束範囲(Φmm)4.4~12.7
内容量1巻注文コード52374263品番T25F-C5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ケーブル、ワイヤー、電線などを保護して摩耗を防止します。取り付けは簡単で速やかにできます。隙間をあけずに巻き付けると束線がしっかりと保護され、絶縁性が向上します。隙間をあけて自由な間隔で巻き付けることもできます。

用途ケーブルなどの保護、摩耗防止。材質ポリエチレン長さ(m)30.48トラスコ品番818-0545厚さ(mm)1ピッチ(mm)9.5結束範囲(Φmm)4.4~12.7質量(g)816使用温度範囲(℃)-40~50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52374184
2022-11-12
用途: 配線工事
サービス業

思ったより細かった。固かった。きちんと確認するべきでした

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする