曜日別特売
LSB150-1050NCAW-V3 高気密SB形 LEDダウンライト アイリスオーヤマ 52378157

LSB150-1050NCAW-V3 高気密SB形 LEDダウンライト アイリスオーヤマ 52378157
LSB150-1050NCAW-V3 高気密SB形 LEDダウンライト アイリスオーヤマ 52378157

高気密SB形 LEDダウンライト

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台
色温度(K)50000
埋込穴(Φmm)150
消費電力(W)6.8
内容量1台注文コード52378157品番LSB150-1050NCAW-V3
参考基準価格(税別)¥7,600販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
¥3,298

薄型設計!埋込高さ70mmの薄型でコンパクトな器具サイズを実現しました。天井懐が狭い天井裏にも対応可能です。まぶしさを感じにくい光。光が自然に広がる様に配光しました。不快なグレア(まぶしさ)も感じにくいやさしい光です。

消費電力(W)
6.8
色温度(K)
50000
エネルギー消費効率(Lm/W)
110.2
光束(Lm)
750
明るさ
白熱灯器具100形相当
色
ホワイト
質量(g)
190
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
178×72
定格電圧(V)
100
角度(°)
(1/2照度)60
機能
断熱型密閉器具対応
器具・セット
セット品
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
85
埋込穴(Φmm)
150
埋込高(mm)
70
エコロジー商品
省エネ
注意
※取り付けに必要な天井懐高さがあることをご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52378114
2023-05-05
用途: 店の照明用にこれに変えました。
有限会社 カタンクローバー 様

今までの蛍光灯型のダウンライトでよく切れてましたので、変更しました。簡単に取り換えることが出来、満足です。

対象商品 : 52378096
2022-12-29
用途: マンション トイレの照明

20数年住んでいるマンションのトイレの照明の交換用です 白熱球のダウンライトだったのですが、時折不点灯になり、電球交換、スイッチ交換しても症状が変わらず、本体の交換することにしました 色などで悩んだのですが、狭いトイレなのであまり明るい色ではなく、白熱60W相当のものを探しておりました この製品はぴったりでした

1人が参考にしています
対象商品 : 52378123
2022-03-05
用途: 蛍光灯器具取替工事
株式会社田中工業所 様

ありがとうございました。最高です。安くて軽くて交換楽で時間がかかりません。もっと明るい物があればもっといいですが・

対象商品 : 52378096
2021-09-15
用途: 賃貸マンションの照明

賃貸用のマンションの照明(150φ)を交換しようとしたところ、普通の電球型LED用のものだと高さが必要でした。ちょうど張りの下に照明が来ていたので、こちらの商品を早速購入、もちろん他の商品とともに購入して送料はかかりません。取り付けたところバッチリ、光量も十分でした。良かったです。

対象商品 : 52378114
2021-04-12
用途: 照明器具交換
いわて防災サービス 様(建設業・工事業)

取付けも楽に出来ました。とても良かったです。明るさ丁度良いと思います。

対象商品 : 52377816
2020-09-16
用途: リフォーム工事に★

とにかく安いですね。
普通に使えます。渡りもできます。高気密なのでどんな天井にもだいたい使えます。1000円ちょっとで買える時代になりましたね。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする