曜日別特売
MM75-31131-RD DENMAシフトノブ 泡 150mm 変換アダプター付き MAD MAX(マッドマックス) 52379374

 

MM75-31131-RD DENMAシフトノブ 泡 150mm 変換アダプター付き MAD MAX(マッドマックス) 52379374
MM75-31131-RD DENMAシフトノブ 泡 150mm 変換アダプター付き MAD MAX(マッドマックス) 52379374
MM75-31131-RD DENMAシフトノブ 泡 150mm 変換アダプター付き MAD MAX(マッドマックス) 52379374
MM75-31131-RD DENMAシフトノブ 泡 150mm 変換アダプター付き MAD MAX(マッドマックス) 52379374

DENMAシフトノブ 泡 150mm 変換アダプター付き

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1本レッド主な適合車種ふそうスーパーグレート、日野プロフィア、UD クオンクオン用注文コード52379374品番MM75-31131-RD
参考基準価格(税別)¥2,600販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

8mm×1.25mmと10mm×1.25mm口径のアダプター付属
口径のアダプター付属で幅広い車種に対応!

レッド全長(mm)約150口径(mm)8×1.25/10×1.25主な適合車種ふそうスーパーグレート、日野プロフィア、UD クオンクオン用付属品ステッカー:ふそう スーパーグレート日野 プロフィア UD 久遠 クオン用、変換アダプター
注意
※撮影環境上、色調が異なる場合が御座いますので予めご了承下さい。取り付けには加工が必要になる場合が御座います。また海外輸入品となりますので輸送の際の多少の小キズ等御座います。
本体を改造又は分解された場合に関しましては保証の対象外となります。予めご了承下さい。取り付け中に生じた不具合に関しましてはメーカーにて一切責任を負いかねますので予めご了承の上、よろしくお願いします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする