EQF60620NK 電灯分電盤 EQF6 河村電器産業 52380256

EQF60620NK 電灯分電盤 EQF6 河村電器産業 52380256
EQF60620NK 電灯分電盤 EQF6 河村電器産業 52380256

電灯分電盤 EQF6

商品レビューを投稿する
42日以内出荷返品不可42日以内出荷とは
内容量
1個
分岐回路数
20
縦(mm)
1300
横(mm)
400
注文コード
52380256
品番
EQF60620NK
参考基準価格(税別)¥130,000販売価格(税込)¥97,878
販売価格(税別)
¥88,980

下部スペース付電灯分電盤(分岐スマートサイズ)

縦(mm)
1300
横(mm)
400
深さ(mm)
120
質量(kg)
42
色
クリーム(マンセル2.5Y9/1)
種類
標準分電盤
板厚(mm)
本体1.6、扉1.6、枠1.6
使用ハンドル
KH-117F(キーNo.K200)
保護等級
IP2XD
使用キャビネット
BX
使用場所
屋内用、露出形
分岐回路数
20
主幹ブレーカ種類
漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)
分岐ブレーカ種類
配線用遮断器(スマートサイズ)
主幹ブレーカ容量
ELB3P60A
分岐ブレーカ容量
MCB2P2E20A
分岐スペース数
0
付属回路
下部スペース付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする