曜日別特売
EK-2845-LB イージーピージーα電動鉛筆削り SONIC(ソニック)[文具] 52381483

イージーピージーα電動鉛筆削り

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
ライトブルー
内容量1個注文コード52381483品番EK-2845-LB
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

キッズ人間工学!こどもの行動を分析し使いやすさを追求!安全設計スライドカバー 使わない時の誤挿入防止 電動でも安心!
鉛筆の差込口には安全スライドカバー付きで、使わない時の誤挿入防止!外せるコードと、持ちやすいコンパクト設計でゴミ捨てラクラク!

電源電動ライトブルー材質ABS寸法(mm)120×91×110アズワン品番64-8821-48デザインリアナティアラ繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

鉛筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする